Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Türgriff E5011 - 1600/1200 mm, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Türgriff E5011 - 1600/1200 mm, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Türgriff E5011 - 1600/1200 mm, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu HOPPE Türgriff E5011 - 1600/1200 mm, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu HOPPE Türgriff E5011 - 1600/1200 mm, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102285367
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11827221
EAN/GTIN:
     4012789937060
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE Türgriff E5011 - 1600/1200 mm, Edelstahl schwarz matt

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Ausführung 2:
rund
Lochabstand:
1200 mm
Gesamtlänge:
1600 mm
Stützen ø:
27 mm
Befestigungszubehör:
inkl. Befestigung Nr. 11
Material:
Edelstahl
Griff ø:
30 mm
Montageart:
einseitig
Ausführung:
gerade
Oberfläche:
schwarz matt
Austragung:
90 mm
Modell:
E5011
Marke:
Hoppe
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, Farbtrend, Stangengriffe, Stossgriff, Stossgriffe, Trendfarbe, Türgriff, Türgriffe, Türstangengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.