Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, Stahl verzinkt (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, Stahl verzinkt (B)
Produktbild zu Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, Stahl verzinkt (B)
Skizze zu Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, Stahl verzinkt (B)
Artikel-Nr.:
     3145-102286127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     398088VZ
EAN/GTIN:
     9004467000765
Suchbegriffe:
Zierelemente
zierelemente
Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, Stahl verzinkt (B)

Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Bohr ø:
17 mm
Größe:
ø 80 x 4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Rosetten, Zierrosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.