Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-Junior 40 Holz Winkelprofil Wandmontage L=2000 mm Türstärke bis 42mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA-Junior 40 Holz Winkelprofil Wandmontage L=2000 mm Türstärke bis 42mm silber
Produktbild zu HAWA-Junior 40 Holz Winkelprofil Wandmontage L=2000 mm Türstärke bis 42mm silber
Produktbild zu HAWA-Junior 40 Holz Winkelprofil Wandmontage L=2000 mm Türstärke bis 42mm silber
Produktbild zu HAWA-Junior 40 Holz Winkelprofil Wandmontage L=2000 mm Türstärke bis 42mm silber
LOGO zu HAWA-Junior 40 Holz Winkelprofil Wandmontage L=2000 mm Türstärke bis 42mm silber
Artikel-Nr.:
     3145-102287092
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     18404
EAN/GTIN:
     7612985027106
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
HAWA-Junior 40 Holz Winkelprofil Wandmontage L=2000 mm Türstärke bis 42mm silber

Für Wandmontage. In Kombination mit der Laufschiene HAWA-Junior 40.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium farblos eloxiert
Türstärke bis:
42 mm
Type:
Junior 40/B | Junior 40/Z
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Länge:
2000 mm
Flügelgewicht max.:
40 kg
Kategorie:
Montagezubehör
Einsatzbereich:
Holz
Marke:
Hawa
Montageart:
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
21502
ab € 18,01*
Zubehör
Hawa
17785
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.