Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-Junior 40 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA-Junior 40 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder
Produktbild zu HAWA-Junior 40 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder
LOGO zu HAWA-Junior 40 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder
Artikel-Nr.:
     3145-102287349
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     10640
EAN/GTIN:
     7612983015662
Suchbegriffe:
Schienenpuffer
HAWA-Junior 40 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder

Mit einstellbarer Rückhaltefeder.

Weitere Informationen:
Type:
Junior 40/B | Junior 40/Z | Junior 40/GP
Material:
Stahl verzinkt
Flügelgewicht max.:
40 kg
Montageart:
Wand | Decke | Wandtasche
Einsatzbereich:
Holz | Glas
passend zu:
Junior 40
Kategorie:
Ersatzteil
Marke:
Hawa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.