Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-Junior 250/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA-Junior 250/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Produktbild zu HAWA-Junior 250/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene
LOGO zu HAWA-Junior 250/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Artikel-Nr.:
     3145-102287472
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     21001
EAN/GTIN:
     7612983107756
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
HAWA-Junior 250/B Beschlagset Holz ohne Laufschiene

Ohne Laufschiene. Für minimale Einbauhöhe.

Lieferumfang:
2 Laufwerke
2 Tragprofile mit Aufhängeschlitten inkl. Schrauben
2 Abdeckkappen zu Tragprofil
1 Fangstopper mit Rückhaltefeder
1 Anschlagpuffer
1 Bodenführung
1 Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten

Weitere Informationen:
Type:
Junior 250/B
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz
Flügelgewicht max.:
250 kg
Ausstattung:
ohne Laufschiene
Marke:
Hawa
Montageart:
Decke
Weitere Suchbegriffe: Beschlag Set, Beschlag-Set, Beschlagset, Beschlägeset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,75*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 659,16*
€ 784,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 653,37*
€ 777,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 623,39*
€ 741,83
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 597,61*
€ 711,16
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 548,75*
€ 653,01
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.