Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM GT-L Stopper für Einzugsdämpfung rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rechts
rechts
Skizze zu HELM GT-L Stopper für Einzugsdämpfung rechts
Symbol zu HELM GT-L Stopper für Einzugsdämpfung rechts
LOGO zu HELM GT-L Stopper für Einzugsdämpfung rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102287496
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     0057351
EAN/GTIN:
     4041518169090
Suchbegriffe:
woelm
HELM GT-L Stopper für Einzugsdämpfung rechts

Bei Verwendung der Einzugsdämpfung.

Weitere Informationen:
Type:
GT-L 80 | GT-L 50
Richtung:
rechts
Material:
Aluminium
Marke:
Helm
Einsatzbereich:
Glas | Holz
Montageart:
Wand | Decke
Kategorie:
Ersatzteil
Flügelgewicht max.:
80 kg | 50 kg
passend zu:
GT-L 80 | GT-L 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.