Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 53/73 Deckenbefestigungsplatte Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM 53/73 Deckenbefestigungsplatte Stahl verzinkt
Produktbild zu HELM 53/73 Deckenbefestigungsplatte Stahl verzinkt
Skizze zu HELM 53/73 Deckenbefestigungsplatte Stahl verzinkt
LOGO zu HELM 53/73 Deckenbefestigungsplatte Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102287632
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     006162
EAN/GTIN:
     4041518003554
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
HELM 53/73 Deckenbefestigungsplatte Stahl verzinkt

Für Deckenmontage.
Befestigungsabstand: ca. alle 300 mm

Hinweis: Bei Verwendung der Deckenbefestigungsplatte wird keine Blende verwendet.

Weitere Informationen:
Type:
HELM 53 | HELM 73
Material:
Stahl verzinkt
Flügelgewicht max.:
50 kg | 80 kg
Einsatzbereich:
Holz
Montageart:
Decke
Kategorie:
Montagezubehör
Marke:
Helm
passend zu:
HELM 53 | HELM 73
Abmessung (L x B x H):
63 x 40 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.