Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 150 Deckenbefestigungsplatte Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM 150 Deckenbefestigungsplatte Aluminium natur
Produktbild zu HELM 150 Deckenbefestigungsplatte Aluminium natur
Skizze zu HELM 150 Deckenbefestigungsplatte Aluminium natur
LOGO zu HELM 150 Deckenbefestigungsplatte Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-102287642
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     150010002001
EAN/GTIN:
     4041518029325
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
HELM 150 Deckenbefestigungsplatte Aluminium natur

Mit Edelstahlschrauben, Muttern und Fächerscheiben.
Befestigungsabstand: alle 600 mm

Hinweis: Bei Verwendung der Deckenbefestigungsplatte kann die Blende D nicht verwendet werden.

Weitere Informationen:
Type:
HELM 150
Material:
Aluguss
Kategorie:
Montagezubehör
Marke:
Helm
Flügelgewicht max.:
200 kg
Einsatzbereich:
Holz
Montageart:
Decke
Abmessung (L x B x H):
85 x 50 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.