Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung rund Edelstahl-Effekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung rund Edelstahl-Effekt
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung rund Edelstahl-Effekt
Skizze zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung rund Edelstahl-Effekt
Symbol zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung rund Edelstahl-Effekt
LOGO zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung rund Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102287748
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120058014
EAN/GTIN:
     4041518183539
Suchbegriffe:
KWSHELM
glaspunktbefestigung
SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung rund Edelstahl-Effekt

Lieferumfang:
2 Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff Edelstahl-Effekt
Type:
solido 80
Form:
rund
Einsatzbereich:
Glas
Flügelgewicht max.:
100 kg
Marke:
Solido
Montageart:
Wand | Decke
Kategorie:
Komfortzubehör
Glasstärke:
8 - 12,76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,17*
€ 52,56
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
070120058010
ab € 212,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.