Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig Edelstahl-Effekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig Edelstahl-Effekt
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig Edelstahl-Effekt
Skizze zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig Edelstahl-Effekt
Symbol zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig Edelstahl-Effekt
LOGO zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102287750
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120058016
EAN/GTIN:
     4041518183553
Suchbegriffe:
KWSHELM
glaspunktbefestigung
SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig Edelstahl-Effekt

Lieferumfang:
2 Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff Edelstahl-Effekt
Type:
solido 80
Form:
eckig
Einsatzbereich:
Glas
Flügelgewicht max.:
100 kg
Marke:
Solido
Montageart:
Wand | Decke
Kategorie:
Komfortzubehör
Glasstärke:
8 - 12,76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,00*
€ 72,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
070120058010
ab € 212,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.