Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 140 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig ohne Laufschiene


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM 140 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig ohne Laufschiene
Produktbild zu HELM 140 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig ohne Laufschiene
Anwendungsbild zu HELM 140 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig ohne Laufschiene
LOGO zu HELM 140 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig ohne Laufschiene
Artikel-Nr.:
     3145-102287872
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546521
Suchbegriffe:
KWSHELM
schiebetürset
HELM 140 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig ohne Laufschiene

Ohne Laufschiene, mit Einzugsdämpfung beidseitig.

Lieferumfang:
2 Rollapparate
2 Tragflansche
2 Einzugsdämpfungen
1 Bodenführung spielfrei

Weitere Informationen:
Type:
HELM 140
Flügelgewicht max.:
140 kg
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Helm
Ausstattung:
mit Einzugsdämpfung | ohne Laufschiene
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz
Flügelbreite mind.:
860 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 395,17*
€ 470,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 393,94*
€ 468,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 374,51*
€ 445,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 362,27*
€ 431,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 332,25*
€ 395,38
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
120010001001
ab € 4,19*
Zubehör
KWS
81423503525
ab € 69,15*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.