Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragwinkel HELM 194, Loch-ø 4,8 mm, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tragwinkel HELM 194, Loch-ø 4,8 mm, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Tragwinkel HELM 194, Loch-ø 4,8 mm, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Tragwinkel HELM 194, Loch-ø 4,8 mm, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Tragwinkel HELM 194, Loch-ø 4,8 mm, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288133
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     019420
EAN/GTIN:
     4041518009112
Suchbegriffe:
KWSHELM
Tragwinkel HELM 194, Loch-ø 4,8 mm, Stahl verzinkt, gelb

für Holzflügel zum Aufschrauben oder Einlassen

Weitere Informationen:
b:
20 mm
b1:
7 mm
d:
M10 mm
h0:
11 mm
h1:
124 mm
Loch ø:
4,8 mm
Material:
Stahl verzinkt, gelb
Type:
194
Verwendung:
geradlaufende Tore und Falttüren Anschlagart A
L1:
15 mm
l:
124 mm
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.