Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planen-Vorhang Rollapparat einpaarig HELM 131K, Kunststoff m. Nylonrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Planen-Vorhang Rollapparat einpaarig HELM 131K, Kunststoff m. Nylonrollen
Produktbild zu Planen-Vorhang Rollapparat einpaarig HELM 131K, Kunststoff m. Nylonrollen
Skizze zu Planen-Vorhang Rollapparat einpaarig HELM 131K, Kunststoff m. Nylonrollen
LOGO zu Planen-Vorhang Rollapparat einpaarig HELM 131K, Kunststoff m. Nylonrollen
Artikel-Nr.:
     3145-102288145
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     013160
EAN/GTIN:
     4041518007040
Suchbegriffe:
Rollapparat
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
rollapparat helm
Planen-Vorhang Rollapparat einpaarig HELM 131K, Kunststoff m. Nylonrollen

Hinweis:
zur besseren Führung der Planen/Vorhänge wird empfohlen, als erste Rolle einen doppelpaarigen Rollapparat einzusetzen

Weitere Informationen:
Ausführung:
einpaarig
h0:
17 mm
h1:
48 mm
h2:
7,2 mm
Lagerung:
Kugellager
Loch ø:
5 mm
Material:
Kunststoff mit Messingöse
s:
5,5 mm
Tragkraft:
10 kg
Type:
131K
l:
24 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: rollapparat, KWSHELM, Rollapparate, planenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.