Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA SoftMove 100 Einzugsdämpfung bis 100 kg Flügelgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA SoftMove 100 Einzugsdämpfung bis 100 kg Flügelgewicht
Produktbild zu HAWA SoftMove 100 Einzugsdämpfung bis 100 kg Flügelgewicht
Skizze zu HAWA SoftMove 100 Einzugsdämpfung bis 100 kg Flügelgewicht
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu HAWA SoftMove 100 Einzugsdämpfung bis 100 kg Flügelgewicht
Artikel-Nr.:
     3145-102288209
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     30509
EAN/GTIN:
     7612985045742
Suchbegriffe:
Schienenstopper
schienenstopper
HAWA SoftMove 100 Einzugsdämpfung bis 100 kg Flügelgewicht

Mit vormontiertem Laufwerk und Stopper.
Komplett in der Laufschiene integriert, bremst die Magnet-Einzugsdämpfung die Schiebtür sanft ab und zieht sie in die Endposition.
  • unsichtbar in der Laufschiene integriert
  • bei allen HAWA-Junior 100 Schiebetürsystemen für Holz einsetzbar
  • barrierefreie Bedienung mit max. Öffnungskraft von 22 N
  • geräuschloses Abbremsen und Einziehen der Tür
  • einseitig gedämpft - Türbreite min. 650 mm
  • beidseitig gedämpft - Türbreite min. 800 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiss / grau - Stahl
Montageart:
Wand | Decke | Wandtasche
Marke:
Hawa
Flügelgewicht max.:
100 kg
Einsatzbereich:
Holz
Kategorie:
Komfortzubehör
Type:
Junior 100/Z | Junior 100/B | Junior 100/Z-Pocket | Junior 100/B-Pocket
Weitere Suchbegriffe: barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
30053
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.