Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior 100/Z-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Federpuffer (30239)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Junior 100/Z-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Federpuffer (30239)
Produktbild zu HAWA Junior 100/Z-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Federpuffer (30239)
LOGO zu HAWA Junior 100/Z-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Federpuffer (30239)
Artikel-Nr.:
     3145-102288243
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     30239 SET
EAN/GTIN:
     9002730948059
HAWA Junior 100/Z-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Federpuffer (30239)

Ohne Laufschiene.

Lieferumfang:
2 Laufwerke
2 Zweiwegaufhängungen
1 Aufhängeschrauben-Set M10
1 Fangstopper SoftStop mit Rückhaltefeder
1 Federpuffer
1 Bodenführung
1 Höhenverstellstift

Weitere Informationen:
Type:
Junior 100/Z-Pocket
Einsatzbereich:
Holz
Marke:
Hawa
Montageart:
Wandtasche
Kategorie:
Grundbeschlag
Ausstattung:
mit Stopper SoftStop | mit Federpuffer | ohne Laufschiene
Flügelgewicht max.:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
14540
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.