Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop (30248)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop (30248)
Produktbild zu HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop (30248)
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop (30248)
Artikel-Nr.:
     3145-102288262
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     30248 SET
EAN/GTIN:
     9002730948240
HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop (30248)

Ohne Laufschiene. Für minimale Einbauhöhe. Wandtaschenmontage.

Lieferumfang:
2 Laufwerke
1 Tragprofil mit Aufhängeschlitten und M10-Aufhängeschraube
1 Tragprofil mit Aufhängeschlitten und M10-Aufhängeschraube, Wandtaschenmontage
1 Bodenführung Wandtaschenmontage
2 Fangstopper SoftStop mit Rückhaltefeder
1 Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten

Weitere Informationen:
Kategorie:
Grundbeschlag
Montageart:
Wandtasche
Flügelgewicht max.:
100 kg
Marke:
Hawa
Type:
Junior 100/B-Pocket
Ausstattung:
mit Stopper SoftStop | ohne Laufschiene
Einsatzbereich:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
14540
ab € 10,88*
Zubehör
Hawa
25370
ab € 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.