| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102288297 Herst.-Nr.: 30132 EAN/GTIN: 7612985043557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HAWA-Junior 100/B Acoustics Fangstopper Softstop einstellbare Rückhaltefeder
Gedämpft. Mit Rampe und einstellbarer Rückhaltefeder.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Hawa | Einsatzbereich: | Holz | Material: | Stahl verzinkt | Montageart: | Wand | Wandtasche | Type: | Junior 100/B Acoustics | Junior 100/B-Pocket Acoustics | Kategorie: | Ersatzteil | Flügelgewicht max.: | 100 kg | passend zu: | Junior 100/B Acoustics | Junior 100/B-Pocket Acoustics |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schienenpuffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |