Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-Junior 100/B Acoustics Abdeckkappen-Set zu Dichtungsset silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA-Junior 100/B Acoustics Abdeckkappen-Set zu Dichtungsset silber
Produktbild zu HAWA-Junior 100/B Acoustics Abdeckkappen-Set zu Dichtungsset silber
Skizze zu HAWA-Junior 100/B Acoustics Abdeckkappen-Set zu Dichtungsset silber
LOGO zu HAWA-Junior 100/B Acoustics Abdeckkappen-Set zu Dichtungsset silber
Artikel-Nr.:
     3145-102288298
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     30483
EAN/GTIN:
     7612985044516
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
HAWA-Junior 100/B Acoustics Abdeckkappen-Set zu Dichtungsset silber

Seitliche Abdeckung des Tragprofils und der oberen und unteren horizontalen Dichtung.

Lieferumfang:
2 Abdeckkappen oben
2 Abdeckkappen unten

Weitere Informationen:
Type:
Junior 100/B Acoustics | Junior 100/B-Pocket Acoustics
Flügelgewicht max.:
100 kg
Kategorie:
Komfortzubehör | Ersatzteil
Montageart:
Wand | Wandtasche
Einsatzbereich:
Holz
Marke:
Hawa
Material:
Kunststoff silber
passend zu:
Junior 100/B Acoustics | Junior 100/B-Pocket Acoustics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,84*
€ 29,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,32*
€ 28,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,20*
€ 27,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,47*
€ 26,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,63*
€ 25,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,66*
€ 21,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.