Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungsmuffe HELM 301, Loch ø 11 mm, M8 x 16, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandbefestigungsmuffe HELM 301, Loch ø 11 mm, M8 x 16, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Wandbefestigungsmuffe HELM 301, Loch ø 11 mm, M8 x 16, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Wandbefestigungsmuffe HELM 301, Loch ø 11 mm, M8 x 16, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Wandbefestigungsmuffe HELM 301, Loch ø 11 mm, M8 x 16, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Wandbefestigungsmuffe HELM 301, Loch ø 11 mm, M8 x 16, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288321
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     030120V
EAN/GTIN:
     4041518010569
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Wandbefestigungsmuffe
woelm wandbefestigungsmuffe
Wandbefestigungsmuffe HELM 301, Loch ø 11 mm, M8 x 16, Stahl verzinkt, gelb

Hinweis:
max. Befestigungsabstand 750 mm

Weitere Informationen:
b:
50 mm
h0:
59 mm
h1:
76 mm
h2:
13 mm
Loch ø:
11 mm
Material:
Stahl verzinkt, gelb
s:
4 mm
Schrauben:
M8 x 16
Type:
301
l:
55 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, KWSHELM, Wandbefestigung, Wandmuffe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 6,95*
1 Tag
147
1
€ 5,59*
ab € 5,31*
€ 6,99*
1 Tag
215
1
€ 6,95*
ab € 5,32*
€ 7,00*
2 Tage
209
1
€ 4,99*
ab € 5,45*
€ 7,19*
Lager 3145
123
1
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
010120
ab € 3,72*
Ähnlich
Woelm
040120
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.