Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Porta HMD/HMT Demontageschlüssel Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Porta HMD/HMT Demontageschlüssel Stahl verzinkt
Produktbild zu HAWA Porta HMD/HMT Demontageschlüssel Stahl verzinkt
Skizze zu HAWA Porta HMD/HMT Demontageschlüssel Stahl verzinkt
LOGO zu HAWA Porta HMD/HMT Demontageschlüssel Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102288334
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     042.3119.101
EAN/GTIN:
     7640143750061
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
HAWA Porta HMD/HMT Demontageschlüssel Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Montageart:
Wand | Wandtasche
Type:
Porta 100/HMD Acoustics | Porta 100/HMT-Pocket Acoustics
Kategorie:
Montagezubehör
Einsatzbereich:
Holz
Flügelgewicht max.:
100 kg
Marke:
Hawa
passend zu:
Porta 100/HMD Acoustics | Porta 100/HMT-Pocket Acoustics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
30430
ab € 155,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.