Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenstopper HELM 1400 P Stahl verzinkt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1300 - 1600 P
1300 - 1600 P
1300 - 1600 P
LOGO zu Schienenstopper HELM 1400 P Stahl verzinkt gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288430
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     140020V
EAN/GTIN:
     4041518026720
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schienenstopper
schienenstopper
Schienenstopper HELM 1400 P Stahl verzinkt gelb

Verhindern das Herausfahren der Rollapparate aus der Schiene, sind aber zum alleinigen Abfangen der Schiebeflügel nicht geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt, gelb
Type:
1400 P
l:
75 mm
b:
30 mm
h:
29 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 6,95*
ab € 5,64*
€ 7,36*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 7,55*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 5,81*
€ 7,59*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 5,96*
€ 7,80*
Lager 3145
1
1
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
010080
ab € 1,32*
Ähnlich
Woelm
130020
ab € 4,53*
Ähnlich
Woelm
030080
ab € 2,33*
Ähnlich
Woelm
040080
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.