Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkrötenführung HELM 418, Kunststoff glasfaserverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schildkrötenführung HELM 418, Kunststoff glasfaserverstärkt
Produktbild zu Schildkrötenführung HELM 418, Kunststoff glasfaserverstärkt
Skizze zu Schildkrötenführung HELM 418, Kunststoff glasfaserverstärkt
Skizze zu Schildkrötenführung HELM 418, Kunststoff glasfaserverstärkt
Skizze zu Schildkrötenführung HELM 418, Kunststoff glasfaserverstärkt
LOGO zu Schildkrötenführung HELM 418, Kunststoff glasfaserverstärkt
Artikel-Nr.:
     3145-102288485
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     041800
EAN/GTIN:
     4041518014451
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schildkrötenführung HELM 418, Kunststoff glasfaserverstärkt

Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
b:
74 mm
h0:
32 mm
h1:
92 mm
Material:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Type:
418
l:
152 mm
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.