Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungsmuffe HELM 501, Loch ø 17 mm, M8 x 25, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandbefestigungsmuffe HELM 501, Loch ø 17 mm, M8 x 25, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Wandbefestigungsmuffe HELM 501, Loch ø 17 mm, M8 x 25, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Wandbefestigungsmuffe HELM 501, Loch ø 17 mm, M8 x 25, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Wandbefestigungsmuffe HELM 501, Loch ø 17 mm, M8 x 25, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Wandbefestigungsmuffe HELM 501, Loch ø 17 mm, M8 x 25, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288521
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     050120
EAN/GTIN:
     4041518018022
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Wandbefestigungsmuffe
schiebetürbeschlag
Wandbefestigungsmuffe HELM 501, Loch ø 17 mm, M8 x 25, Stahl verzinkt, gelb

Hinweis:
max. Befestigungsabstand 750 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt, gelb
Type:
501
Schrauben:
M8 x 25
s:
6 mm
b:
80 mm
h1:
122 mm
h2:
17,5 mm
Loch ø:
17 mm
h0:
98,8 mm
l:
90 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Wandbefestigung, Wandmuffe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 13,54*
€ 18,82*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,01*
€ 18,95*
21 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 20,44*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,88*
€ 21,86*
Lager 3145
20
1
€ 5,90*
ab € 28,91*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.