Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigungsmuffe HELM 502, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 502, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 502, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 502, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 502, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288523
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     050220
EAN/GTIN:
     4041518018077
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
woelm deckenbefestigungsmuffe
Deckenbefestigungsmuffe HELM 502, Stahl verzinkt, gelb

Hinweis:
max. Befestigungsabstand 750 mm

Weitere Informationen:
b:
170 mm
b1:
123 +/-10 mm
h0:
75 mm
h1:
81 mm
Loch ø:
17 mm
Material:
Stahl verzinkt, gelb
s:
6 mm
Schrauben:
M8 X 16
Type:
502
l:
80 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,82*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,12*
€ 20,98*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 22,74*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,89*
€ 22,86*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,96*
€ 40,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.