Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollapparat HELM 586 zweipaarig mit Drehlager, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rollapparat HELM 586 zweipaarig mit Drehlager, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Rollapparat HELM 586 zweipaarig mit Drehlager, Stahl verzinkt, gelb
Type 624
Skizze zu Rollapparat HELM 586 zweipaarig mit Drehlager, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Rollapparat HELM 586 zweipaarig mit Drehlager, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288557
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     058620
EAN/GTIN:
     4041518019777
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat helm
rollapparat
Rollapparat HELM 586 zweipaarig mit Drehlager, Stahl verzinkt, gelb

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweipaarig, mit Drehlager
Gewinde:
M20
ho:
97 + 25 mm
Material:
Stahl verzinkt, gelb
s:
8 mm
Tragkraft:
300 kg
Type:
586
Verwendung:
Tore mit drehender Bewegung
h1:
201,5 mm
l:
110 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Rollapparate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.