Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigungsmuffe HELM 602, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 602, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 602, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 602, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 602, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288623
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     060220
EAN/GTIN:
     4041518020841
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
deckenbefestigungsmuffe helm
Deckenbefestigungsmuffe HELM 602, Stahl verzinkt, gelb

Hinweis:
max. Befestigungsabstand 750 mm

Weitere Informationen:
b:
211 mm
b1:
149 +/-12 mm
h0:
96 mm
h1:
104 mm
Loch ø:
22 mm
Material:
Stahl verzinkt, gelb
s:
8 mm
Schrauben:
M10 x 20
Type:
602
l:
100 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.