Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollapparat HELM Agrar 571, zweipaarig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ 171, 571
Typ 171, 571
Typ 171, 571
LOGO zu Rollapparat HELM Agrar 571, zweipaarig
Artikel-Nr.:
     3145-102288911
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     057190
EAN/GTIN:
     4041518183119
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat helm
rollapparat
Rollapparat HELM Agrar 571, zweipaarig

  • für gerade laufende Tore


Weitere Informationen:
d:
M20x80
Tragkraft:
300 kg
h1:
47,5 mm
Type:
571
Material:
Stahl verzinkt
b:
238 mm
d1:
48 mm
h:
77+17 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: aufhängung schiebetor, woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.