Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übersteckmuffe HELM Agrar 1504 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Übersteckmuffe HELM Agrar 1504 blank
Produktbild zu Übersteckmuffe HELM Agrar 1504 blank
Skizze zu Übersteckmuffe HELM Agrar 1504 blank
LOGO zu Übersteckmuffe HELM Agrar 1504 blank
Artikel-Nr.:
     3145-102288938
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     150490
EAN/GTIN:
     4041518183355
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Muffe
Schiebetürmuffe
helm höhenverstellbare muffe
höhenverstellbare muffe
Übersteckmuffe HELM Agrar 1504 blank

  • mit oberer Konterschraube
  • verwendbar bei Schweißkonstruktionen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl blank
Type:
1504
h:
75 mm
b:
80 mm
Profil:
500
s:
6 mm
l:
90 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Übersteckmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.