Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenstopper HELM Agrar 400P, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schienenstopper HELM Agrar 400P, kurz
Produktbild zu Schienenstopper HELM Agrar 400P, kurz
Skizze zu Schienenstopper HELM Agrar 400P, kurz
LOGO zu Schienenstopper HELM Agrar 400P, kurz
Artikel-Nr.:
     3145-102288942
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     040090
EAN/GTIN:
     4041518183393
Suchbegriffe:
Schienenstopper
helm schienenstopper
schienenstopper
Schienenstopper HELM Agrar 400P, kurz

  • Laufwegbegrenzung
  • verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Laufschiene


Zum alleinigen Abfangen der Schiebeflügel nicht geeignet!

Weitere Informationen:
Profil:
400
Material:
Stahl verzinkt
b:
39 mm
Type:
400P
l:
33,5 mm
h:
34 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.