Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Laufschiene für freitragende Tore 371,3000 mm, V Profil, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Laufschiene für freitragende Tore 371,3000 mm, V Profil, Stahl verzinkt
Produktbild zu IBFM Laufschiene für freitragende Tore 371,3000 mm, V Profil, Stahl verzinkt
Skizze zu IBFM Laufschiene für freitragende Tore 371,3000 mm, V Profil, Stahl verzinkt
LOGO zu IBFM Laufschiene für freitragende Tore 371,3000 mm, V Profil, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102288953
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     371/3
EAN/GTIN:
     9002730394382
Suchbegriffe:
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Schiebetürführungsprofil
IBFM Laufschiene für freitragende Tore 371,3000 mm, V Profil, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Type:
371/3
Breite:
62 mm
Höhe:
14,5 mm
Marke:
IBFM
Werkslänge:
3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.