Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetor-Stahlrolle ø 55 mm, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schiebetor-Stahlrolle ø 55 mm, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Schiebetor-Stahlrolle ø 55 mm, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Schiebetor-Stahlrolle ø 55 mm, Stahl verzinkt, gelb
Anwendungsbild zu Schiebetor-Stahlrolle ø 55 mm, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Schiebetor-Stahlrolle ø 55 mm, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288971
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     098111
EAN/GTIN:
     4041518023804
Suchbegriffe:
KWSHELM
Torlaufrolle
Torrolle
Torrollen
Schiebetor-Stahlrolle ø 55 mm, Stahl verzinkt, gelb

für hochbeanspruchte, schwere Tore (elektr. Antrieb), auf zwei staubdichten Kugellagern laufend.
Kein Nachschmieren erforderlich, da mit einem Spezialfett ausgerüstet,
unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.
Die angeführten Schienenabmessungen beziehen sich auf handelsüblichen Flachstahl.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Seitenplatten
b:
39 mm
b1:
19 mm
d1:
45 mm
d2:
M12 mm
für Schiene:
50/12 mm
Lagerung:
Kugellager staubdicht
Material:
Stahl verzinkt, gelb
n:
12,3 mm
Rollen ø:
55 mm
Tragkraft:
250 kg
b2:
24 mm
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
044962
ab € 5,96*
Zubehör
Woelm
054962
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.