Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetor-Stahlrolle ø 100 mm, Stahl verzinkt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrolle verzinkt, blau
Stahlrolle verzinkt, blau
Skizze zu Schiebetor-Stahlrolle ø 100 mm, Stahl verzinkt, blau
Anwendungsbild zu Schiebetor-Stahlrolle ø 100 mm, Stahl verzinkt, blau
LOGO zu Schiebetor-Stahlrolle ø 100 mm, Stahl verzinkt, blau
Artikel-Nr.:
     3145-102288973
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     098311
EAN/GTIN:
     4041518023880
Suchbegriffe:
KWSHELM
Torlaufrolle
Torrolle
Torrollen
Schiebetor-Stahlrolle ø 100 mm, Stahl verzinkt, blau

für hochbeanspruchte, schwere Tore (elektr. Antrieb), auf zwei staubdichten Kugellagern laufend.
Kein Nachschmieren erforderlich, da mit einem Spezialfett ausgerüstet,
unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.
Die angeführten Schienenabmessungen beziehen sich auf handelsüblichen Flachstahl.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Seitenplatten
b:
58 mm
b1:
35 mm
d1:
84 mm
d2:
ø20 mm
für Schiene:
60/20 mm
Lagerung:
2 Kugellager staubdicht
Material:
Stahl verzinkt, blau
n:
20,3 mm
Rollen ø:
100 mm
Tragkraft:
500 kg
b2:
40 mm
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
044962
ab € 5,96*
Zubehör
Woelm
054962
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.