Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Produktbild zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Produktbild zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Produktbild zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Skizze zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Skizze zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Skizze zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Skizze zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Symbolbild
LOGO zu Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-102288996
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     2140KIT
EAN/GTIN:
     9002730690972
Suchbegriffe:
Auffahrtstorbeschläge_freitragend
Einfahrtstorbeschläge_freitragend
IBFM
Konfiguration IBFM
Beschlagset für freitragende Tore K2140 max. Durchgangslichte 3,5 Meter

max. Durchgangslichte 3,5 Meter

Fundament bauseits:
180 x 80 x 80 cm
Befestigung der Rollapparate lt. Skizze

Lieferumfang:
2 Rollapparate
1 Auflaufrolle/Anschlagpuffer
1 Torfangstück

Weitere Informationen:
Type:
KIT K2140
Verwendung:
für freitragende Tore
Tragkraft max.:
250 kg
Ausführung:
ohne Laufschiene
Material:
Stahl verzinkt
Räderanzahl:
4 pro Rollapparat
Marke:
IBFM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 222,15*
€ 264,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 220,59*
€ 262,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 212,84*
€ 253,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 203,83*
€ 242,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 181,57*
€ 216,07
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
417901
ab € 2,23*
Zubehör
KWS
530703
ab € 13,00*
Zubehör
KWS
531532
ab € 22,08*
Zubehör
IBFM
339G/3
ab € 99,89*
Zubehör
IBFM
339G/6
ab € 199,72*
Zubehör
IBFM
467/2L
ab € 25,43*
Zubehör
IBFM
465M
ab € 47,02*
Zubehör
IBFM
497
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.