Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Wechselgarnitur STOCKHOLM-auf LS PZ88, 62-72, SST, ohne Kzs., Ed.-Effekt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Wechselgarnitur STOCKHOLM-auf LS PZ88, 62-72, SST, ohne Kzs., Ed.-Effekt
Produktbild zu SH-Wechselgarnitur STOCKHOLM-auf LS PZ88, 62-72, SST, ohne Kzs., Ed.-Effekt
Skizze zu SH-Wechselgarnitur STOCKHOLM-auf LS PZ88, 62-72, SST, ohne Kzs., Ed.-Effekt
Symbol zu SH-Wechselgarnitur STOCKHOLM-auf LS PZ88, 62-72, SST, ohne Kzs., Ed.-Effekt
Symbol zu SH-Wechselgarnitur STOCKHOLM-auf LS PZ88, 62-72, SST, ohne Kzs., Ed.-Effekt
LOGO zu SH-Wechselgarnitur STOCKHOLM-auf LS PZ88, 62-72, SST, ohne Kzs., Ed.-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102290259
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3893570
EAN/GTIN:
     4012789186291
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe
schmalrahmen wechselgarnitur
SH-Wechselgarnitur STOCKHOLM-auf LS PZ88, 62-72, SST, ohne Kzs., Ed.-Effekt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Klasse nach EN 1906:
3
Richtung:
universal
Türstärke:
62 - 72 mm
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift mm
Kernziehschutz:
Nein
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Lochung:
PZ 88
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, mit Hochhaltefeder
Innenschild:
54 x 250 x 10 mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Modell:
STOCKHOLM
Außenschild:
54 x 250 x 12 mm
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
Knopf: 90 x 50 mm
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, Eingangstürdrücker, Eingangstürdrückergarnitur, Hoppedrücker, Schutzbeschlag, Sicherheitsgarnitur, Sicherheitswechselgarnitur, Wohnungseingangstürdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,67*
€ 109,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,70*
€ 106,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,72*
€ 103,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,65*
€ 101,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,52*
€ 85,11
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3932778
ab € 10,30*
Zubehör
Hoppe
3932516
ab € 5,52*
Zubehör
Hoppe
3932532
ab € 5,50*
Zubehör
Hoppe
11945436
ab € 8,04*
Zubehör
Hoppe
3932541
ab € 5,50*
Zubehör
Hoppe
12114522
ab € 6,30*
Zubehör
Hoppe
3932575
ab € 5,85*
Zubehör
Hoppe
3932583
ab € 5,87*
Zubehör
Hoppe
3932591
ab € 6,00*
Zubehör
Hoppe
3932639
ab € 8,22*
Zubehör
Hoppe
3932655
ab € 8,29*
Zubehör
Hoppe
3932671
ab € 8,64*
Zubehör
Hoppe
3932719
ab € 9,07*
Zubehör
Hoppe
10749584
ab € 220,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.