Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 75 - 80


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 75 - 80
Produktbild zu HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 75 - 80
LOGO zu HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 75 - 80
Artikel-Nr.:
     3145-102291569
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11600962
EAN/GTIN:
     4012789598469
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 75 - 80

Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
verzinkt
Vierkantstift:
10 x 95 mm
Schrauben:
2 Stk. M6 x 95 mm
Material:
Stahl
Türstärke:
75 - 80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Satz
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 7,30*
Lager 3145
17
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 9,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,73*
€ 11,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,21*
€ 10,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,77*
€ 10,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,54*
€ 10,16
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,12*
€ 9,66
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.