Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion E/EN 179, rechts, DM 50, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion E/EN 179, rechts, DM 50, Edelstahl
Produktbild zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion E/EN 179, rechts, DM 50, Edelstahl
Produktbild zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion E/EN 179, rechts, DM 50, Edelstahl
Symbol zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion E/EN 179, rechts, DM 50, Edelstahl
LOGO zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion E/EN 179, rechts, DM 50, Edelstahl
LOGO zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion E/EN 179, rechts, DM 50, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102292024
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730517941
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion E/EN 179, rechts, DM 50, Edelstahl

Informationen zu Fluchttürschloss-Sets

Die angeführten Kombinationen entsprechen in den jeweiligen Varianten den Normen für Fluchttüren EN 179 oder EN 1125.

Die Beschlagbefestigungsschrauben sowie die geteilten Drückerstifte sind im angegebenen Türstärkenbereich gemäß Montageanleitung kürzbar.

Hinweis: Detailbeschreibung siehe Einzelteile.

Lieferumfang:
1 Fluchttürschloss
1 Drückerlochteil mit Kurzschild
1 Knopfkurzschild
1 Wechselstift
1 Schließblech verstellbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
GEGE/GEOS, mit Beschlägen und Zubehör
Beschlag Material:
Edelstahl
Dornmaß:
50 mm
Entfernung:
88 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1300 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179
Richtung:
rechts
Stulpausführung:
Rundstulp 18 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Türstärke:
38 - 75 mm
Marke:
Dormakaba Gege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 238,30*
€ 283,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 237,11*
€ 282,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 230,14*
€ 273,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 221,62*
€ 263,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 193,65*
€ 230,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.