Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion B/EN 179, links, DM 50, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion B/EN 179, links, DM 50, silber eloxiert
Produktbild zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion B/EN 179, links, DM 50, silber eloxiert
Produktbild zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion B/EN 179, links, DM 50, silber eloxiert
Symbol zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion B/EN 179, links, DM 50, silber eloxiert
LOGO zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion B/EN 179, links, DM 50, silber eloxiert
LOGO zu Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion B/EN 179, links, DM 50, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102292025
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730517958
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Fluchttürschloss-Set 1 flg. Funktion B/EN 179, links, DM 50, silber eloxiert

Informationen zu Fluchttürschloss-Sets

Die angeführten Kombinationen entsprechen in den jeweiligen Varianten den Normen für Fluchttüren EN 179 oder EN 1125.

Die Beschlagbefestigungsschrauben sowie die geteilten Drückerstifte sind im angegebenen Türstärkenbereich gemäß Montageanleitung kürzbar.

Hinweis: Detailbeschreibung siehe Einzelteile.

Lieferumfang:
1 Fluchttürschloss
1 Schließblech verstellbar
je 1 Drückerlochteil mit Kurzschild innen/außen
1 Drückerstift geteilt

Weitere Informationen:
Ausführung:
GEGE/GEOS, mit Beschlägen und Zubehör
Beschlag Material:
Aluminium F1
Dornmaß:
50 mm
Entfernung:
88 mm
Fluchttürfunktion:
B
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1300 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179
Richtung:
links
Stulpausführung:
Rundstulp 18 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Türstärke:
38 - 75 mm
Marke:
Dormakaba Gege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,20*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 435,83*
€ 518,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 434,71*
€ 517,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 414,10*
€ 492,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 399,81*
€ 475,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 361,20*
€ 429,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.