Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 135 mm
Produktbild zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 135 mm
Tabelle zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 135 mm
LOGO zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 135 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102292703
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0117 00840 5700
EAN/GTIN:
     4063251049583
Suchbegriffe:
Drehstift
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Stabilwechselstift
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 135 mm

Zur Verstiftung einseitig Knopf fix, Gegenseite Rahmentürlochteil.

Weitere Informationen:
Modell:
05 0117
Material:
Stahl
Länge:
135 mm
Gewinde:
M12
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
FSB
Vierkantstift:
8 mm
Geprüft nach Norm:
-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 6,70*
14 Tage
513
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,97*
Lager 3145
17
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,43*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.