Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 120 mm
Produktbild zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 120 mm
Tabelle zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 120 mm
LOGO zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 120 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102292706
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0117 01934 5700
EAN/GTIN:
     4063251049712
Suchbegriffe:
Drehstift
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Stabilwechselstift
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 120 mm

Zur Verstiftung einseitig Knopf fix, Gegenseite Rahmentürlochteil.

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
DIN 18273
Länge:
120 mm
Vierkantstift:
9 mm
Gewinde:
M12
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
FSB
Modell:
05 0117
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
588
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,30*
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,23*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.