Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfeder ø 8 mm, Drahtstärke 1 mm, Federstahldraht blank


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Zugfeder ø 8 mm, Drahtstärke 1 mm, Federstahldraht blank
Produktbild zu Zugfeder ø 8 mm, Drahtstärke 1 mm, Federstahldraht blank
Artikel-Nr.:
     3145-102293205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293205
EAN/GTIN:
     9002730554991
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Zugfedern
Zugfeder ø 8 mm, Drahtstärke 1 mm, Federstahldraht blank

in Lagerlängen zu 1000 mm lieferbar
ø = Außendurchmesser

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
1 mm
Material:
Federstahldraht blank
ø:
8 mm
Windungen/m:
999
Länge:
1000 mm
Steigung:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rundstab 3 x 1000mm, rundstab ø8mm, zugfedern, Feder, drehfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,21*
€ 25,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,07*
€ 25,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,46*
€ 24,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,18*
€ 24,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,41*
€ 23,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,00*
€ 19,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.