Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckfeder 4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Druckfeder 4 mm
Produktbild zu Druckfeder 4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102293221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293221
EAN/GTIN:
     9002730555059
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfeder 0.5x5x9.4
druckfedern
Druckfeder 4 mm

in Lagerlängen zu 1000 mm lieferbar

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,5 mm
Material:
Federstahldraht blank
ø:
4 mm
Steigung:
1.2
Länge:
1000 mm
Windungen/m:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Feder, drehfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,42*
€ 21,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,16*
€ 21,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,84*
€ 21,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,44*
€ 20,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,71*
€ 19,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,63*
€ 16,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.