Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Wandleser evolo smart 9115 BLE bundle remote,Kunststoff schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Wandleser evolo smart 9115 BLE bundle remote,Kunststoff schwarz/silber
Produktbild zu DORMAKABA Wandleser evolo smart 9115 BLE bundle remote,Kunststoff schwarz/silber
Anwendungsbild zu DORMAKABA Wandleser evolo smart 9115 BLE bundle remote,Kunststoff schwarz/silber
LOGO zu DORMAKABA Wandleser evolo smart 9115 BLE bundle remote,Kunststoff schwarz/silber
LOGO zu DORMAKABA Wandleser evolo smart 9115 BLE bundle remote,Kunststoff schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     3145-102294284
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     9115-K5-B-BLE/MRD/E340/151
EAN/GTIN:
     9010517537440
DORMAKABA Wandleser evolo smart 9115 BLE bundle remote,Kunststoff schwarz/silber

DORMAKABA evolo smart: Zutritt mit Smartphone, per App organisiert!

Neu eingestellte Mitarbeiter, temporär engagierte Personen, Firmenaustritte oder verlorene Schlüssel: Es wird für Sie schnell aufwändig, den Überblick zu behalten und Ihren Betrieb konsequent zu sichern. Abhilfe schafft hier eine moderne elektronische Zutrittslösung, mit der Sie Türen ganz einfach verwalten. Dormakaba evolo smart eignet sich vor allem für kleine Unternehmen. Das Besondere daran: Sie benötigen keine extra Hardware, um die Türkomponenten zu programmieren, Zutrittsrechte zu ändern oder Zutrittsberechtigungen zu löschen, denn das erledigen Sie jetzt einfach und schnell mit Ihrem Smartphone. Die evolo Türkomponenten sind standalonebetrieben. Das bedeutet, dass Sie keine zusätzliche Verkabelung an Ihren Türen vornehmen müssen. Wenn Sie konventionelle Schließzylinder im Einsatz haben, können Sie ohne großen Installationsaufwand auf evolo smart umsteigen. Für das Erfassen neuer Zutrittsmedien scannen Sie den QR-Code auf der Karte oder dem Schlüsselanhänger ein. Für den Zutritt per Smartphone kaufen Sie in der evolo smart App einen virtuellen Schlüssel. Der Nutzer, beispielsweise Ihr neuer Mitarbeiter, lädt die DOOR by dormakaba App runter und bekommt den virtuellen Schlüssel von Ihnen elektronisch zugeschickt.

Möchten Sie Ihre Tür auch modern ausrüsten und Ihre Zutrittsrechte per App regeln? Ihre Liebsten wählen, ob Sie mit Karte, Chip oder Smartphone reinkommen möchten. Mit der evolo smart App bestimmen Sie, wer wann bei Ihnen Zuhause Zutritt erhält. Dazu brauchen Sie nur Ihr Smartphone. Ob für Ihre Kinder, die Nachbarn oder Ihren Partner: Mit der evolo smart App organisieren Sie die Zutrittsrechte zu Ihrem Zuhause ganz einfach. So sind Sie für Ihr aktives Leben gut ausgerüstet, denn mit der evolo smart App bleiben Sie flexibel. Sie legen neue Zutrittsmedien wie eine Karte oder einen Schlüsselchip an und löschen diese, wann immer Sie wollen. Zusätzlich zu den Schlüsselchips und Karten können Sie auch Ihr Smartphone als Zutrittsmedium nutzen. Um es zu berechtigen, besorgen Sie über die evolo smart App einen virtuellen Schlüssel oder kaufen einen 10er digital Schlüssel Voucher. Diesen senden Sie elektronisch an das Smartphone, welches die kostenlose DOOR by dormakaba App runtergeladen hat - und hereinspaziert. Sie wollen bestimmten Personen den Zutritt zu Ihrem Zuhause gewähren – aber nicht immer? Kein Problem. In der evolo smart App definieren Sie, wer wann Ihre Tür öffnen kann oder nicht. So kommt beispielsweise die Nanny oder die Reinigungskraft nur an bestimmten Tagen und Zeiten rein. Dabei können Sie nachvollziehen, wer wann in Ihrem Haus ein- und ausging.
Fühlen Sie sich in Ihren vier Wänden jederzeit wohl. Haben Sie einen Schlüssel verloren? Wer seinen Schlüssel verliert, verliert das Gefühl von Sicherheit. Mit evolosmart gewinnen Sie es mit einem Wisch zurück. Denn egal, ob der Schlüssel verloren ging oder sich die Lebensumstände geändert haben – es muss nicht gleich der Austausch der ganzen Schließanlage sein. Sie löschen das verlorene Zutrittmedium einfach aus der App. Danach aktualisieren Sie Ihre Tür und es ist alles wieder unter Kontrolle. Und das Beste: Sie benötigen für all dies keine
Internetverbindung, evolo smart läuft offline.

Evolo smart App V3.3.0
Die neue Version der App enthält die Funktion "Office Mode". Diese Funktion wurde speziell entwickelt, um das Produkt für Läden, Start-ups und andere kleine Unternehmen zu verbessern. Sie bietet eine praktische Lösung für Räumlichkeiten die für einen längeren Zeitraum geöffnet bleiben sollen. Ohne die Funktion Office Mode arbeitet die Türkomponente im Standardmodus d.h. sie öffnet sich kurz und kehrt dann automatisch in den geschlossenen Zustand zurück. Wird jedoch der Office-Modus in der App und durch das Vorzeigen des erforderlichen Ausweises oder Schlüsselanhängers aktiviert, bleibt die Tür bis zum Ablauf des voreingestellten Zeitprofils offen. Dies erleichtert autorisierten Personen die Vergabe von Zutrittsmöglichkeit, ohne dass die Tür manuell betätigt oder zusätzliche Entriegelungsmechanismen verwendet werden müssen. Der Büromodus kann durch erneutes Vorzeigen der autorisierten Karte oder Anhängers auch wieder deaktiviert werden.


Vorteile im Überblick
  • Flexibilität: Löschen und Hinzufügen von Zutrittsmedien für bis zu 200 Benutzer
  • Zutritt mit Karte, Schlüsselchip oder Smartphone/Handy
  • schnelles, flexibles und einfaches Programmieren
  • Smartphone: kein Aushändigen von physischen Medien
  • einfache zeitliche Beschränkung der Zutritte (bis 15 Zeitprofile)
  • Bequemes Löschen verlorener Medien
  • Sicherheit über separate Programmierkarte geregelt
  • Übersicht : Sie sehen, wer wann ein- und ausging (gegen Mehrpreis über die App freischaltbar)

Vorraussetzungen evolo smart App V3.3.0 :
  • Hardware: Kamera
  • Schnittstelle: BLE oder NFC-HCE-Schnittstelle
  • Android 6.0 oder höher, iOS 11 oder neuer


Hinweis: Liste der erfolgreich getesteten Smartphones ist zu finden unter der Website: https://dk.world/technical-data

Der Remoteleser 9115 ist eine Türsteuerung und kann in Verbindung mit einer Erfassungseinheit als Online-Subterminal universell in allen Zutrittslösungen eingesetzt werden. Stets online sorgt diese Kombination zusammen mit einer Steuerung für eine erhöhte Sicherheit im Unternehmen. Seine abgesetzte Bauform zwischen Türsteuerung und Erfassungseinheit erlaubt eine türnahe Verkabelung und ermöglicht eine Kommunikation im gesicherten Bereich. Dies bietet einen maximalen Schutz gegen Manipulation.

Der Remoteleser wird auf einer DIN Hutschiene installiert. Die angeschlossene Kaba Erfassungseinheit überträgt die Daten über eine verschlüsselte Verbindung an den Remoteleser. Dieser prüft die Daten, entscheidet über den Zutritt, steuert und überwacht den Zutrittspunkt. Die abgesetzte Erfassungseinheit wird im öffentlichen Bereich flexibel an dem gewählten Zutrittspunkt montiert. Die Kommunikation ist verschlüsselt. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrem RFID-Ausweis an der Leseeinheit, die Bedienung erfolgt berührungslos. Ein großes zentrales Leuchtsymbol sowie ein akustisches Signal signalisieren dem Benutzer die Zutrittsentscheidung. Der Installationsaufwand ist gering. Zur Ansteuerung von Motorschlösser, Türöffner, etc.


Technische Daten:
  • Gehäuse für DIN Hutschiene, Farbe schwarz
  • Schnittstellen: Koaxial-Anschluss (bauseitig) zur Verbindung von Steuerung mit Erfassungseinheit
  • Erfassungseinheit: 88,5 x 88,5 x 26,4 mm mit Distanzrahmen (Aufputzmontage)
  • 1 Relaisausgang: max. 34 V DC/60 W, max. 27 V AC/60 V AC
  • Spannungsversorgung: 12 – 27 V AC, 50/60 Hz oder 10 – 34 V DC
  • Leistungsaufnahme: typ. 3 W, max. 4,5 W
  • ohne Spannungsversorgung läuft Uhr min. 24 Stunden
  • Temperatur: –25 °C bis +70 °C
  • Schutzart: IP40
  • Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 %, nicht kondensierend
  • Zertifikate / Normen: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2, RED 2014/53/EU


Weitere Informationen:
Marke:
Dormakaba
Material:
Kunststoff schwarz/silber
Abmessung:
106 x 70 x 45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,55*
€ 1.064,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,38*
€ 1.048,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,44*
€ 994,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,85*
€ 960,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,70*
€ 911,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
2030017387
ab € 11,48*
Zubehör
dormakaba
2030014822
ab € 43,03*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 350,77*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 352,90*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 352,70*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 350,55*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 352,52*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 350,16*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 363,39*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 396,61*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 411,97*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 355,92*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 365,11*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 378,28*
Zubehör
dormakaba
SET
ab € 378,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.