Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102296173
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     PX/DZ/5/40,0/55,0/NI/BSZ/SE/330°
EAN/GTIN:
     9009884688206
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 40/55
doppelzylinder
Einbaudoppelzylinder pextra, Lagerprogramm, 40/55, Messing vernickelt matt

  • beidseitig sperrbar
  • Patentierter Sicherheitszylinder
  • überlapptes Schlüsselprofil
  • 5 - Zuhaltungsstiftpaare
  • kombiniert mit seitlichem Abfrageelement
  • integrierter Aufbohr-, sowie Abtastschutz durch spezielle Stifte
  • gegen Aufschlagmethode gesichert
  • brandhemmend T90 nach EN 1634-2
  • mit je 3 Schlüssel, Sicherungskarte und Befestigungsschraube M5 x 70 mm


Länge C = Länge A + B

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge A / B:
40 / 55 mm
Länge C:
95 mm
Material:
Messing vernickelt matt
Type:
pextra
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Anlagenzylinder, DORMA Zylinder, DORMAKABA Zylinder, Dorma, Einbaudoppelzylinder, Profilzylinder, Schließanlage, Türzylinder, Zackenschlüsselsystem, Zylinder, Zylinder DORMA, pExtra, pextra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409069
ab € 4,56*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 45,41*
Zubehör
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,42*
Zubehör
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.