Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NT/NX Kipplager Holz Eurofalz 30 mm 13V links Zink + 0,7 mm Anpressdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu ROTO NT/NX Kipplager Holz Eurofalz 30 mm 13V links Zink + 0,7 mm Anpressdruck
LOGO zu ROTO NT/NX Kipplager Holz Eurofalz 30 mm 13V links Zink + 0,7 mm Anpressdruck
Artikel-Nr.:
     3145-102296326
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     765802
EAN/GTIN:
     4036263275035
Suchbegriffe:
Kipplager
roto kipplager
ROTO NT/NX Kipplager Holz Eurofalz 30 mm 13V links Zink + 0,7 mm Anpressdruck

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
System:
ROTO NT | ROTO NX
Werksnummer:
765802
Falztiefe:
30 mm
Marke:
Roto
Versatz:
13 mm
Verwendung für:
Holz
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Bandseite:
universal
Falzluft:
12 mm
Richtung:
links
Anpressdruck:
+ 0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.