Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NT/NX Kipplager Holz Eurofalz 30 mm 13V rechts Zink + 0,7 mm Anpressdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu ROTO NT/NX Kipplager Holz Eurofalz 30 mm 13V rechts Zink + 0,7 mm Anpressdruck
LOGO zu ROTO NT/NX Kipplager Holz Eurofalz 30 mm 13V rechts Zink + 0,7 mm Anpressdruck
Artikel-Nr.:
     3145-102296327
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     765804
EAN/GTIN:
     4036263275059
Suchbegriffe:
Kipplager
roto kipplager
ROTO NT/NX Kipplager Holz Eurofalz 30 mm 13V rechts Zink + 0,7 mm Anpressdruck

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Richtung:
rechts
Falztiefe:
30 mm
Bandseite:
universal
System:
ROTO NT | ROTO NX
Verwendung für:
Holz
Falzluft:
12 mm
Marke:
Roto
Versatz:
13 mm
Werksnummer:
765804
Anpressdruck:
+ 0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.