Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindzylinder 1539 PZ, vernickelt matt, verstellbar 96-165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindzylinder 1539 PZ, vernickelt matt, verstellbar 96-165 mm
Produktbild zu Blindzylinder 1539 PZ, vernickelt matt, verstellbar 96-165 mm
Verstellbereich 96 - 165 mm
Außen
Innen
Symbol zu Blindzylinder 1539 PZ, vernickelt matt, verstellbar 96-165 mm
LOGO zu Blindzylinder 1539 PZ, vernickelt matt, verstellbar 96-165 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102296359
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1539 50077
EAN/GTIN:
     4014575500779
Suchbegriffe:
Blindzylinder
Universalblindzylinder
blindzylinder
Blindzylinder 1539 PZ, vernickelt matt, verstellbar 96-165 mm

Sorgt für ein einheitliches Design bei Kombination mit Zylindern. Verschluss von Türdurchbrüchen bei nicht beabsichtigter Schließfunktion.
Die Länge ist individuell einstellbar. Der angegebene Verstellbereich gilt für mittigen Schloss-Sitz.

  • für FH-Türen bis T90 geeignet
  • für ein professionelles und harmonisches Erscheinungsbild, liegt auf dem Beschlag auf
  • mit Befestigungsschraube


Lieferumfang:
1 Blindzylinder
Innensechskantschraube für jeweilige Türstärke
1 Innensechskantschlüssel
1 bzw. 2 Distanzteile

Weitere Informationen:
Ausführung:
Euro-Profilzylinder (PZ)
Material:
Messing vernickelt matt
Verstellbereich:
96 - 165 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindzylinder T90, FH-Blindzylinder, UBZ, feuerhemmender Blindzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.