Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Bügelgriffe E5726 rechteckig gerade, 1200/900, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Bügelgriffe E5726 rechteckig gerade, 1200/900, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Bügelgriffe E5726 rechteckig gerade, 1200/900, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Bügelgriffe E5726 rechteckig gerade, 1200/900, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Bügelgriffe E5726 rechteckig gerade, 1200/900, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102296719
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3977343
EAN/GTIN:
     4012789365047
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE Bügelgriffe E5726 rechteckig gerade, 1200/900, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Marke:
Hoppe
Modell:
E5726
Befestigungszubehör:
inkl. Befestigung Nr. 11
Austragung:
75 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Ausführung:
gerade
Ausführung 2:
rechteckig
Montageart:
einseitig
Gewinde:
M12
Lochabstand:
900 mm
Querschnitt:
40 x 15 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,81*
€ 137,90*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 109,73*
€ 138,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
1841733
ab € 5,28*
Zubehör
Hoppe
649808
ab € 7,18*
Zubehör
Hoppe
625888
ab € 16,02*
Zubehör
Hoppe
562879
ab € 19,80*
Zubehör
Hoppe
763870
ab € 8,79*
Zubehör
Hoppe
600168
ab € 7,11*
Zubehör
Hoppe
646753
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.