Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Türgriff E5012 - 600/500 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Türgriff E5012 - 600/500 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Türgriff E5012 - 600/500 mm, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Türgriff E5012 - 600/500 mm, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Türgriff E5012 - 600/500 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102297151
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1831658
EAN/GTIN:
     4012789680645
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl hoppe
HOPPE Türgriff E5012 - 600/500 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Ausladung:
109 mm
Austragung:
90 mm
Befestigungszubehör:
inkl. Befestigung Nr. 11
Gesamtlänge:
600 mm
Griff ø:
30 mm
Material:
Edelstahl
Stützen ø:
27 mm
Oberfläche:
matt
Modell:
E5012
Marke:
Hoppe
Ausführung:
schräg
Ausführung 2:
rund
Montageart:
einseitig
Gewinde:
M12
Lochabstand:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, Stangengriffe, Stossgriff, Stossgriffe, Türgriff, Türgriffe, Türstangengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.