Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech f. Aufspreizstangen, 16 x 53 mm, Loch ø 9 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech f. Aufspreizstangen, 16 x 53 mm, Loch ø 9 mm, Stahl blank
Produktbild zu Schließblech f. Aufspreizstangen, 16 x 53 mm, Loch ø 9 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102298018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730421620
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech f. Aufspreizstangen, 16 x 53 mm, Loch ø 9 mm, Stahl blank

Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Länge:
16 mm
Loch ø:
9 mm
Material:
Stahl blank
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Sturmhaken, schließplatten 16mm, lappenschließblech, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
SPREIZST.UEB.350/8
ab € 16,78*
Sonstiges
k.A.
SPREIZST.UEB.400/8
ab € 17,50*
Sonstiges
k.A.
SPREIZST.UEB.450/8
ab € 18,42*
Sonstiges
k.A.
SPREIZST.UEB.500/8
ab € 18,99*
Sonstiges
k.A.
AUFSPREIZST. 350/8
ab € 16,76*
Sonstiges
k.A.
AUFSPREIZST. 400/8
ab € 17,56*
Sonstiges
k.A.
AUFSPREIZST. 450/8
ab € 18,47*
Sonstiges
k.A.
AUFSPREIZST. 500/8
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.