Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterschienenriegel zum Einlassen, m. Schließblech, 200 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterschienenriegel zum Einlassen, m. Schließblech, 200 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Fensterschienenriegel zum Einlassen, m. Schließblech, 200 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102298019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VERZ.
EAN/GTIN:
     9002730421637
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel
Fensterschienenriegel zum Einlassen, m. Schließblech, 200 mm, Stahl verzinkt

Mit Schließblech 18 x 53 mm (Loch 9 x 11 mm).

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Material:
Stahl verzinkt
Breite:
22 mm
Hub:
21 mm
Riegelabmessung:
6 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterschienenriegel, Fensterverschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.